Odkladacia plocha pre systémový prepravný vozík 452

Č. pol.: 970170 452
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šírka 452 mm
Hĺbka 305 mm
Rozsah použitia CNC prepravný vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970170 452
EAN/GTIN 4045197489814

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu na zavesenie do prepravného vozíka č. 970011; 970016.

Vhodné pro:

Šírka 452 mm pre systémové dopravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 425/A.
Šírka 627 mm pre systémové dopravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 627/A a 627/B.

Lakování:

Antracitová sivá RAL 7016 práškovo nanášané. Nie je možné špeciálne lakovanie.