Nosič nástrojov s uložením pre nástroje HSK50

Č. pol.: 970130 HSK50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka 150 mm
bočná veľkosť rámu 37 mm
Počet upínačov nástrojov 14
Osová vzdialenosť A 76 mm
pre nástrojové držiaky HSK 50
Druh produktu Držiak náradia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970130 HSK50
EAN/GTIN 4045197490063
Číslo výrobcu 970130 HSK50

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu GARANT. Zabudovanie možné v uhle náklonu 0°/ 20°/ 45°.

Vhodné pro:

Šírka 452 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 452/A; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 452; nasadzovací podstavec č. 970505 vo veľkosti 0.
Šírka 627 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 627/A; 627/B; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 627 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

20 VDI upínačov vhodných aj na razidlá Trumpf.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka