Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov 627

Č. pol.: 970110 627
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 55 mm
Šírka 627 mm
Hĺbka 250 mm
Počet držiakov náradia Upínač Tool-UNIT 4
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970110 627
EAN/GTIN 4045197489425

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu na zavesenie nosičov na náradie GARANT Tool-UNIT č. 971000. Zabudovanie možné v uhle náklonu 0°/20°/45°.

Vhodné pro:

Šírka 452 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 452/A; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 452; nasadzovací podstavec č. 970505 vo veľkosti 0.
Šírka 627 mm:
Systémové prepravné vozíky č. 970011; 970016 každý vo veľkosti 627/A; 627/B; CNC prepravné vozíky č. 970041; 970046 každý vo veľkosti 627 mm.

Rozsah dodávky:

Bez držiaka nástrojov Tool-UNIT, prosím objednajte samostatne pod č. 971000.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo