{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 925 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Šírka ložnej plochy | 500 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 800 mm | |
Úžitková šírka | 452 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 160 mm | |
Počet nosných koľajníc (1 úroveň) | 3 | |
Počet držiakov náradia (1 úroveň) | 5 | |
Maximálna nosnosť | 400 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Druh produktu | CNC prepravný vozík |
Číslo položky | 970016 452/A | |
EAN/GTIN | 4062406163167 | |
Číslo výrobcu | 970016 452/A |