Nástrčný trubkový klíč 6 stran 24 x 26 mm

Č. pol.: 97.24X26
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 97.24X26
EAN/GTIN 3148511296202
Číslo výrobcu 97.24X26
Číslo L L60130 2314
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtán, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Vyvrtaný otvor pro použití s otočnými kolíky: 160A
  • Vkládaný otočný kolík: 160A.2 pro rozměry 24x26 - 30x32
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 33,0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35,5
  • d2 [mm]: 35,5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka