Nástrčný trubkový klíč 6 stran 21 x 23 mm

Č. pol.: 97.21X23
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97.21X23
EAN/GTIN 3148511296189
Číslo výrobcu 97.21X23
Číslo L L60130 3444

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 29,0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
  • d2 [mm]: 31,2
  • L [mm]: 185
  • [g]: 295

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka