Nástrčný trubkový klíč 6 stran 16 x 17 mm

Č. pol.: 97.16X17
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97.16X17
EAN/GTIN 3148511296103
Číslo výrobcu 97.16X17
Číslo L L60130 1953

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 16x17
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 22,7
  • d1 x d2 [mm]: 22,7 x 24
  • d2 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 190

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka