Nástrčný trubkový klíč 6 stran 12 x 13 mm

Č. pol.: 97.12X13
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97.12X13
EAN/GTIN 3148511296066
Číslo výrobcu 97.12X13
Číslo L L60130 1952

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíč je zcela provrtaný, takže lze vložit velmi dlouhé závitové tyče
  • Kovaná šestihranná stopka pro utahování klíčem
  • Otvor pro použití s otočnými čepy: 160A
  • Vkládaný otočný čep: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 12x13
  • d [mm]: 6,0
  • d1 [mm]: 17,5
  • d1 x d2 [mm]: 17,5 x 19
  • d2 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 140
  • [g]: 110

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.