Sortimentní boxy s koncovými dutinkami Twin

Č. pol.: 97 99 909
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 99 909
EAN/GTIN 4003773082484
Číslo výrobcu 97 99 909
Číslo L L70010 1858

Popis

Popis:

  • Praktická nádoba na posyp, stohovateľná a uzatvárateľná
  • Praktická priehľadná nádoba na posyp
  • Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých koncoviek drôtu
  • S izolovanými koncovkami podľa farebného kódu DIN
  • Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm
  • 20 AEH pre 2 x 4 mm², po 10 pre 2 x 6 mm² / 2 x 10 mm², 5 pre 2 x 16 mm²

Rozsah dodávky:

  • 20 x KNIPEX Dvojkrúžková objímka šedá 23 mm (2 x 4 mm² / AWG 2 x 11)
  • 10 x objímky KNIPEX Twin žlté 26 mm (2 x 6 mm² / AWG 2 x 10)
  • 10 x KNIPEX Dvojštvrťové rukávy červené 24 mm (2 x 10 mm² / AWG 2 x 7)
  • 5 x KNIPEX Dvojštvrťové rukávy modré 29 mm (2 x 16 mm² / AWG 2 x 5)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka