Sortimentní boxy s izolovanými koncovými dutinkami

Č. pol.: 97 99 906
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 99 906
EAN/GTIN 4003773082453
Číslo výrobcu 97 99 906
Číslo L L70010 1793

Popis

Popis:

  • Praktická nádoba na posyp, stohovateľná a uzatvárateľná
  • Praktická priehľadná nádoba na posyp
  • Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých koncoviek drôtu
  • S izolovanými koncovkami podľa farebného kódu DIN
  • Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm
  • po 50 AEH pre 0,5/2,5 mm² a po 100 pre 0,75/1/1,5 mm²

Rozsah dodávky:

  • 50 x KNIPEX drôtené koncové rukávy biele 14 mm (50 x 0.5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX drôtené koncové rukávy sivé 14 mm (100 x 0.75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX drôtené koncové rukávy červené 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x objímky KNIPEX čierne 14 mm (100 x 1.5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX drôtené koncové rukávy modré 14 mm (50 x 2.5 mm² / AWG 13)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka