Dutinky s izolací po 100 kusech

Č. pol.: 97 99 336
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dutina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 99 336
EAN/GTIN 4003773076476
Číslo výrobcu 97 99 336
Číslo L L70010 1418

Popis

Popis:

  • Zaváděcí nálevka z polypropylenu
  • tepelná odolnost do 105 °C
  • Materiál: E-Cu
  • Povrchově galvanicky pokovený cín
  • Minimální tloušťka vrstvy 3µm
  • Jmenovitá velikost: 6 mm²
  • Obsah: 100 kusů
  • Identifikační barva: žlutá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.