Súprava nástrojov pre fotovoltaiku pre solárne konektory MC4 (Multi-Contact)

Č. pol.: 97 91 04 V01
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
Číslo položky 97 91 04 V01
EAN/GTIN 4003773088998
Číslo výrobcu 97 91 04 V01
Číslo L L70010 2297

Popis

Popis:

  • vybavené nástrojmi pre fotovoltaiku
  • s kliešťami na lisovací systém 97 43 200 A pre vymeniteľné lisovacie formy
  • Lisovací tlak je presne nastavený (kalibrovaný) vo výrobe
  • s nožnicami na káble 95 16 165 pre Cu káble do Ø 15 mm
  • s montážnym nástrojom (imbusový kľúč) na výmenu lisovacích foriem
  • Penová vložka s priehlbinami na uchytenie nástrojov, na lisovacie vložky a polohovacie pomôcky
  • plastové puzdro odolné voči nárazom
  • Vonkajšie rozmery (š x v x h): 345 x 80 x 280 mm
  • S lisovacou vložkou 97 49 66 pre solárny konektor MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², polohovacou pomôckou 97 49 66 1 a súpravou montážnych nástrojov 97 49 66 2
  • s presnými odizolovacími kliešťami 12 12 11 s tvarovanými čepeľami pre menšie hodnoty odizolovania 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Rozsah dodávky:

  • 1 x 12 12 11 KNIPEX presné odizolovacie kliešte s tvarovacím ostrím (1.5 – 6.0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX nožnice na káble (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 kliešte na krimpovacie systémy KNIPEX pre vymeniteľné krimpovacie vložky
  • 1 x 97 49 66 KNIPEX Krimpovací nástavec pre solárne konektory MC4 (Multi-Contact) (2.5 – 6.0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX polohovacia pomôcka pre 97 49 66 (solárny konektor MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Montážna sada nástrojov pre solárne konektory MC4 (Multi-Contact)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX kufrík na náradie pre fotovoltaiku prázdny

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka