Lisovací sortiment pro kabelové spojky

Č. pol.: 97 90 25
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 90 25
EAN/GTIN 4003773076971
Číslo výrobcu 97 90 25
Číslo L L70010 1896

Popis

Popis:

  • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
  • Uzáver T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®.
  • Otvorenie v prepojenom stave: Jednoduchý a rýchly prístup k obsahu bez odpojenia.
  • dve stohovateľné plastové vložky so šiestimi jamkami pre konektory
  • so sortimentom bežných káblových konektorov
  • s lisovacím nástrojom 97 22 240

Rozsah dodávky:

  • 1 x 97 22 240 KNIPEX lisovacie kliešte (0.5 – 6.0 mm²)
  • 25 x konektory KNIPEX, izolované žlté (25 x 4.0-6.0 mm²)
  • 25 x konektory KNIPEX, izolované modré (25 x 1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX butt konektory, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX káblové oká, typ krúžku Ø 4 mm (1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX káblové oká, tvar krúžku Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade Plug 6.3x0.8mm (1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade Plug 6.3x0.8mm (25 x 0.5-1.0 mm²)
  • 25 x neizolované konektory KNIPEX 6.3x0.8mm (2.5 mm²)
  • 25 x neizolované konektory KNIPEX 6.3x0.8mm (1.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade nádoby 6.3x0.8mm (25 x 4.0-6.0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade nádoby 6.3x0.8mm (25 x 1.5-2.5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Blade nádoby 6.3x0.8mm (25 x 0,5-1 mm²)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka