Lisovací kleště na koncové dutinky izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí 180 mm

Č. pol.: 97 78 180 T
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 78 180 T
EAN/GTIN 4003773081531
Číslo výrobcu 97 78 180 T
Číslo L L70010 1834

Popis

Popis:

  • ľahký a štíhly dizajn
  • aj ako verzia VDE
  • jednoduché lisovanie vďaka optimalizovanému prevodu
  • na lisovanie koncoviek drôtu podľa DIN 46228 časť 1 + 4 v rozsahu 0,25 až 16 mm²
  • Lisovanie v označených polkruhových profiloch na bezpečné spojenie dutinky a vodiča
  • deväť obzvlášť hlbokých profilov s kónickými stranami
  • Kliešte s integrovaným izolovaným upevňovacím okom na pripevnenie zariadenia na ochranu proti pádu

Charakteristika:

  • Použitie: Koncovky drôtu
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 0,25 - 16,0 mm²
  • Počet hniezd: 9
  • AWG: 24 - 6
  • izolované s viaczložkovými rukávmi; s integrovaným izolovaným upevňovacím okom na pripevnenie zariadenia na ochranu proti pádu
  • Pripútané nástroje
  • leštená

Norma:

IEC 60900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka