PreciForce® Lisovací kleště s vícesložkovými návleky brunýrované 220 mm

Č. pol.: 97 52 37
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 52 37
EAN/GTIN 4003773063193
Číslo výrobcu 97 52 37
Číslo L L70010 981

Popis

Popis:

  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možnosť odomknutia)
  • Lisovací tlak je presne nastavený (kalibrovaný) vo výrobe
  • Zosilnenie sily prostredníctvom kolennej páky na prácu s nízkou únavou
  • dobrá manipulácia vďaka výhodnej polohe rukoväte, nízkej hmotnosti, krátkej konštrukcii a ergonomicky tvarovaným rukovätiam
  • Krimpovacia vložka nie je vymeniteľná

Charakteristika:

  • Použitie: Teplom zmršťovací konektor
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 0,5 - 6,0 mm²
  • Počet hniezd: 3
  • AWG: 20 - 10
  • černené
  • s viaczložkovými objímkami

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka