Lisovací kleště také pro obsluhu oběma rukama s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí brunýrované 250 mm

Č. pol.: 97 52 13
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 52 13
EAN/GTIN 4003773048084
Číslo výrobcu 97 52 13
Číslo L L70010 664

Popis

Popis:

  • pre elektrické spoje bez spájkovania
  • až o 30 % menšia sila ruky v porovnaní so štandardnými lisovacími kliešťami vďaka pákovému prevodu
  • Trvalo vysoká kvalita lisovania vďaka presným vložkám a pozitívnemu uzamknutiu (možnosť odomknutia)
  • Lisovací tlak je presne nastavený (kalibrovaný) vo výrobe
  • Obojručné ovládanie na jednoduché lisovanie veľkých prierezov vodičov
  • dobrá manipulácia vďaka vyváženému ťažisku, šikmej hlave a ergonomicky tvarovaným rukovätiam
  • Krimpovacia vložka nie je vymeniteľná

Charakteristika:

  • Použitie: neizolované lisovacie, rúrkové a kompresné káblové koncovky podľa DIN 46234 a DIN 46235, ako aj neizolované lisovacie, tupé a kompresné konektory podľa DIN 46341 a DIN 46267
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 0,5 - 10 mm²
  • Počet hniezd: 4
  • AWG: 20 - 8
  • černené
  • s protišmykovými plastovými krytmi