Lisovací profil pro koaxiální kabelové spojky / autotelefony

Č. pol.: 97 49 50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Krimpovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 97 49 50
    EAN/GTIN 4003773030966
    Číslo výrobcu 97 49 50
    Číslo L L70010 210

    Popis

    Popis:

    • Použití: Koaxiální konektor/autotelefon RG 58, 174, 188, 316 Dutinky: 3,9, 5,4, 6,4, 2,1, 1,3, 0,95

    Charakteristika:

    • Použití: Koaxiální konektor/autotelefon RG 58, 174, 188, 316
    • Počet hnízd: 6
    • Velikost krimpování SW mm: 3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka