Lisovací profil pro praporkové konektory a neizolované otevřené konektory

Č. pol.: 97 49 15
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
Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 49 15
EAN/GTIN 4003773043164
Číslo výrobcu 97 49 15
Číslo L L70010 377

Popis

Popis:

  • Použitie: konektory s príznakom a neizolované, otvorené konektory (šírka konektora 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Charakteristika:

  • Použitie: 1. Crimpnest: Pre konektory s koncovkou alebo šikmé ploché zásuvky podľa DIN 46346, tvar A (1,5-2,5 mm²)2 + 3 Crimpnest: Pre neizolované otvorené ploché konektory (priama verzia) podľa DIN 46247 (2,5 - 6 mm²)
  • Kapacita štvorcových milimetrov: 1,25 - 2,5 / 3 - 6 mm²
  • Počet hniezd: 2
  • AWG: 12 - 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka