TCS sortiment VDE-šroubováky TCS 4661/4671 VDE 6tlg

Č. pol.: 96838814
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
Číslo položky 96838814
EAN/GTIN 4018754344567
Číslo výrobcu 96838814

Popis

Popis:

Obsah 6-část:
  • 2 plochý šroubovák č. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 2 Phillips šroubovák č. 4666 VDE: PH1; PH2
  • 2 Pozidriv šroubovák č. 4671 VDE: PZ1; PZ2

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Šířka mm (b): 175 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka