Sada úhlových šestihranných klíčů v pěnové vložce č. TCS 10760-10771/26 1/3 26 ks.

Č. pol.: 96838788
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96838788
EAN/GTIN 4018754222230
Číslo výrobcu 96838788
Číslo L L60010 5898

Popis

Popis:

  • 175 x 350 x 35 mm
Obsah 26-část:
  • 9 úhlový šroubovák č. 10760CV/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 9 úhlový šroubovák č. 10760/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 8 ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK TORX Č. 10771/8:T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 26
    • Hmotnost: 1000 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka