Sada nástrčných klíčů v pěnové vložce č. TCS 54/54TX/18 1/3 18ks.

Č. pol.: 96838782
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96838782
EAN/GTIN 4018754222179
Číslo výrobcu 96838782
Číslo L L60010 5091

Popis

Popis:

  • 175 x 350 x 40 mm
Obsah 18-část:
  • 9 INHEX vložky 1/2″ č. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
  • 9 VLOŽKY ŠROUBOVÁKŮ TORX, 1/2″ Č. 54TX : T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 18
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 1665 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka