Sada úhlových šestihranných klíčů v pěnové vložce č. TCS 10769+10771/17 2/3 17ks.

Č. pol.: 96832099
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96832099
EAN/GTIN 4018754209262
Číslo výrobcu 96832099
Číslo L L60010 5038

Popis

Popis:

  • 350 x 350 x 30 mm
Obsah 17-část:
  • 9 ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK TORX Č. 10769: T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50
  • 8 ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK TORX Č. 10771/8:T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 17
  • Rozsah: T9 - T50
  • Hmotnost: 940 g