Sada kleští Nr.TCS 6501-6602/4N 1/3 4ks.

Č. pol.: 96830622
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96830622
    EAN/GTIN 4018754179541
    Číslo výrobcu 96830622
    Číslo L L60010 3491

    Popis

    Popis:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Obsah 4-část:
    • 1 kombinované kleště č. 6501: L. 180 mm
    • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: L.200 mm
    • 1 kleště na vodní čerpadlo FastGRIP č. 6572: L.240 mm
    • 1 Vytlač. Boční řezačku č. 6602: L.160 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 4
    • Rozdělení zásuvek: 1/3
    • Výška mm (h): 35 mm
    • Délka [mm): 345 mm
    • Hmotnost: 1145 g
    • Šířka mm (b): 180 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka