Sada Kladivo, sekáč atd. v pěnové vložce č. TCS 102-108/10956/10960/18 3/3 18 ks.

Č. pol.: 96830620
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830620
EAN/GTIN 4018754164660
Číslo výrobcu 96830620
Číslo L L60010 3928

Popis

Popis:

  • 530 x 350 x 55 mm
Obsah 18-část:
  • 1 drátěný kartáč č. 12374: L.290 mm
  • 1 bezpečnostní nůž č. 12965N: L.174 mm
  • 1 plochý sekáč č. 102: L.150 mm
  • 1 křížový sekáč č. 103: L.150 mm
  • 1 velikost zrnitosti 105:120 x 10 mm
  • 6kolíkový ovladač č. 108:150 x 2,5; 150 x 6; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 3; 150 x 8 mm
  • 1 nylonové kladivo č. 10956:D.50 mm
  • 2 zámečnická kladiva č. 10961:300; 500 g.
  • 1 skleněná škrabka č. 10356: L.165 mm
  • 1 Trojúhelníková dutá škrabka č. 10670: L.285 mm
  • 1 Plochý škrabka velikost 10672:20 x 315 mm
  • 1 Kalibrátor č. 12900N:150 mm/6''

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 18
  • Hmotnost: 3653 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.