Sada klíčů v pěnové vložkce TCS 4 821/22 22 ks.

Č. pol.: 96830267
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830267
EAN/GTIN 4018754335442
Číslo výrobcu 96830267
Číslo L L60010 7782

Popis

Popis:

  • Obsah 22-dílná:
    • 16 otevřené klíče č. 13: 6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 otevřený klíč, nastavitelný č. 4025
    • 5 plochý ráčnový otevřený klíč č. 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 22
  • Rozdělení zásuvek: 2/3
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 370 mm
  • Šířka mm (b): 370 mm