Pár magnetických čeľustí zveráka Polyuretán, ryhovaný 100

Č. pol.: 967728 100
Nastavte cenu 2 ks (15,90 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 100 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Druh upínacej plochy jemné ryhovanie
Materiál Polyuretán
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967728 100
EAN/GTIN 4045197974617
Číslo výrobcu 967728 100

Popis

Prevedenie:

Čeľuste zveráku z prietlačne lisovaného hliníka. S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Upínacie plochy z polyuretánu, (elastické, t.j. bez trvalej deformácie), upínacie plochy s jemným ryhovaním.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka