Technický zverák s upínacím strmeňom 50

Č. pol.: 967590 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľuste 50 mm
    Rozsah upnutia 75 mm
    Hĺbka upnutia 35 mm
    Rozsah upínania 0 mm - 80 mm
    Rozsah otáčania Guľový kĺb 360 Stupeň
    Rozsah natočenia Guľový kĺb 90 Stupeň
    vymeniteľné čeľuste Áno
    Vrátane upínacieho strmeňa Áno
    Druh produktu Paralelný zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967590 50
    EAN/GTIN 2050001741363
    Číslo výrobcu ALU050

    Popis

    Prevedenie:

    Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté oceľové závitové vreteno, čeľuste sa otvárajú dopredu.
    S výmennými plastovými čeľusťami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka