Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom 120

Č. pol.: 967565 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste zveráka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah prestavenia výšky 132 mm
    Výjazd do výšky 296 mm
    Hmotnosť 27 kg
    Druh produktu Výškovo nastaviteľný stojan

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967565 120
    EAN/GTIN 4045197806659
    Číslo výrobcu 967565 120

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/oceľová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.
    Bezpečnostná funkcia: zverák možno sklopiť nadol len v správnej polohe (keď je upevňovací čap zasunutý v záreze na zdvíhacej rúrke).

    Výhoda:

    • Zverák je možné v kombinácii s výškovo nastaviteľným stojanom otočiť bez prídavnej otočnej dosky o 360 °.
    • Voľná ​​pracovná plocha vďaka sklopeniu pod pracovnú dosku.
    • Vďaka namontovaniu uzamykateľného krytu s dvierkami je možné sklopné a výškovo nastaviteľné zariadenie zabezpečiť proti krádeži (kryt na dopyt).

    Použitie:

    Na nastavenie zveráka do ergonomicky ideálnej pracovnej výšky s centimetrovou presnosťou.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž pod pracovnú dosku.
    Zverák č. 967100 veľ. 120.

    Lakování:

    Strieborno-sivá

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka