Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 140

Č. pol.: 967520 140
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre zverák veľk. Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah prestavenia výšky 242 mm
    prestaviteľné nad dosku pracovného stola 93 mm - 335 mm
    vhodné pre zverák veľk. 140
    Hmotnosť 11,6 kg
    Druh produktu Výškovo nastaviteľný stojan

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967520 140
    EAN/GTIN 4045197694485
    Číslo výrobcu 967520 140

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/oceľová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnávanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.

    Výhoda:

    Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° bez prídavnej otočnej dosky, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

    Použitie:

    Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

    Vhodné pro:

    Paralelné zveráky GARANT č. 967100; 967110.

    Rozsah dodávky:

    Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

    Lakování:

    Strieborno-sivá

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka