Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák LEINEN-JUNIOR č. 967060 125

Č. pol.: 967510 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre zverák veľk. Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah prestavenia výšky 242 mm
prestaviteľné nad dosku pracovného stola 93 mm - 335 mm
vhodné pre zverák veľk. 125
Hmotnosť 12,4 kg
Druh produktu Výškovo nastaviteľný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967510 125
EAN/GTIN 4045197694454
Číslo výrobcu 967510 125

Popis

Prevedenie:

Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/oceľová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Vstavaná plynová tlaková pružina zabezpečuje vyrovnávanie hmotnosti pri nastavovaní výšky zveráka. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.

Výhoda:

Zverák je možné v spojení so zariadením na nastavenie výšky otáčať o 360° bez prídavnej otočnej dosky, aby sa obrobok dostal do najvýhodnejšej pracovnej polohy. Pri všetkých výškových a otáčavých pohyboch je zachovaná bezpečnostná vzdialenosť 25 mm požadovaná v norme DIN 31001 časť 1.

Použitie:

Na nastavenie ideálnej výšky zveráka s centimetrovou presnosťou (dôležité najmä v učebniach a školských dielňach).

Vhodné pro:

Paralelné zveráky LEINEN-JUNIOR č. 967060.

Rozsah dodávky:

Vrát. všetkých upevňovacích skrutiek na montáž na pracovný stôl.

Lakování:

Strieborno-sivá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka