Sada nářadí KABELEX® č. 1700 MAN/VOLVO KN 14ks.

Č. pol.: 96747208
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
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96747208
EAN/GTIN 4018754260515
Číslo výrobcu 96747208
Číslo L L60010 5785

Popis

Popis:

  • Pro nákladní vozidla MAN/Volvo, Mercedes-Benz
Obsah 14-část:
  • Č. 1501, 1502, 1503, 1506: Lisovací nástroje pro kontaktní rozměry D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) a 4,0 mm
  • Č. 1511, 1512, 1513, 1516: Demontáž pouzder pro kontaktní rozměry D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) a 4,0 mm
  • Č. 1523: Montážní objímka (ABS)
  • Č. 1553, 1591: Odjišťovací nástroje pro kontaktní rozměry Ploché kontakty Plochý kontakt 2,8 a 5,8 mm
  • Č. 1576: Odjišťovací nástroj pro ploché konektory bez krabice Ploché kontakty Plochý kontakt 2,8 mm
  • Č. 1577: Odjišťovací nástroj VKR box kontakt Ploché kontakty Plochý kontakt
  • Č. 1577-1: Odjišťovací nástroj pro MKR/MKS kontakty Ploché kontakty Plochý kontakt 1,5 mm
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 14
    • Hmotnost: 1300 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka