„Heuer-Compact“ paralelný zverák s rýchlym prestavením 120

Č. pol.: 967460 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Heuer Compact
    Šírka čeľuste 120 mm
    Rozsah upnutia 130 mm
    Hĺbka upnutia 65 mm
    Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 15 mm - 50 mm
    vymeniteľné čeľuste Áno
    Rozsah upínania pre rýchlu zmenu nastavenia Áno
    Smer otvárania otváranie smerom dopredu
    Materiál oceľ kovaná
    Hmotnosť 4,5 kg
    Druh produktu Paralelný zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967460 120
    EAN/GTIN 2050002047846
    Číslo výrobcu 118 001

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahký celooceľový s kompaktnými rozmermi. Otváranie smerom dopredu.
    S integrovanými čeľusťami na upínanie rúrok pod bežnými čeľusťami.
    Nový typ rýchleho nastavenia šírky upnutiaod 0 do 130 mm jednoduchým otočením telesa rúrky a rýchlym vysunutím prednej čeľuste.
    Dodatočný ukazovateľ šírky otvoru na telese rúry s centimetrovou stupnicou zjednodušuje prednastavenie.
    Použité upínacie čeľuste, povrchovo kalené a pozinkované. Upínacia sila 10 kN.
    Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká. Obojstranné a vymeniteľné.

    Provedení – obrázek:

    Odblokovanie otočením.
    Rýchle nastavenie rozsahu upínania.

    Rozsah dodávky:

    Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

    Zvláštní příslušenství:

    Otočná doska č. 967390 veľk. 100.
    Náhradné čeľuste č. 967405 veľk. 120.
    Upínací strmeň č. 967400 veľk. 100.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka