Pár náhradných čeľustí so skrutkami pre č. 967430 160

Č. pol.: 967440 160
Nastavte cenu 2 ks (21,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľuste 160 mm
    Výška 25 mm
    Hĺbka 10 mm
    Druh upevnenia vŕtanie
    Vzdialenosť upevňovacích otvorov 105 mm
    Druh upínacej plochy ryhovaná
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967440 160
    EAN/GTIN 4045197613011
    Číslo výrobcu 967440 160

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdené, ryhované.

    Vhodné pro:

    Paralelné zverákyHolex č. 967430.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upevňovacích skrutiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka