{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 140 mm | |
Rozsah upnutia | 180 mm | |
Hĺbka upnutia | 90 mm | |
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 20 mm - 80 mm | |
vymeniteľné čeľuste | nie | |
Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967420 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694379 | |
Číslo výrobcu | 967420 140 |