Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou 140

Č. pol.: 967370 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Heuer Front
    Šírka čeľuste 140 mm
    vymeniteľné čeľuste nie
    Smer otvárania otváranie smerom dopredu
    Materiál zápustkovo kovaná oceľ
    Druh produktu Paralelný zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 967370 140
    EAN/GTIN 2050002047730
    Číslo výrobcu 100 140 + 103 140

    Popis

    Prevedenie:

    Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
    Otvorenie smerom dopredu.
    S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné vreteno s dvojitým trapézovým závitom na rýchle otváranie a zatváranie čeľustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými oceľovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách.
    So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
    Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeľuste, nevymeniteľné.
    Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkoľvek polohe.

    Rozsah dodávky:

    Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

    Lakování:

    Tepanie modré, práškovo nanášaný lak.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka