Pár náhradných čeľustí so skrutkami, otočné, ryhované / brúsené, Šírka čeľuste: 100mm

Č. pol.: 967080 100
Nastavte cenu 2 ks (24,36 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 100 mm
Výška 20 mm
Hĺbka 10 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 69 mm
Druh upínacej plochy ryhovaná/brúsená, s možnosťou otočenia
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967080 100
EAN/GTIN 2050001741639
Číslo výrobcu 1111100
Výrobca Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Popis

Vhodné pro:

Zverák LEINEN-JUNIOR č. 967060.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka