Pár náhradných čeľustí brúsených 150

Č. pol.: 967045 150
Nastavte cenu 2 ks (35,60 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 150 mm
Výška 30 mm
Hĺbka 18 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 98,5 mm
Druh upínacej plochy brúsené
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967045 150
EAN/GTIN 4045197612496
Číslo výrobcu 967045 150

Popis

Vhodné pro:

ZverákyGARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek a centrovacích puzdier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka