Pár náhradných čeľustí ryhovaných 100

Č. pol.: 967040 100
Nastavte cenu 2 ks (24,45 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 100 mm
Výška 20 mm
Hĺbka 12 mm
Druh upevnenia vŕtanie
Vzdialenosť upevňovacích otvorov 67,5 mm
Druh upínacej plochy ryhovaná
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967040 100
EAN/GTIN 4045197612359
Číslo výrobcu 967040 100

Popis

Vhodné pro:

ZverákyGARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek a centrovacích puzdier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka