Jednotlivá otočná doska, Šírka čeľuste: 125mm

Č. pol.: 967020 125
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre zverák so šírkou čeľuste 125 mm
Hmotnosť 7 kg
Druh produktu Otočná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967020 125
EAN/GTIN 4045197694133
Číslo výrobcu 967020 125

Popis

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Lakování:

Strieborno-sivá

Poznámka:

Otočná doska č. 967020 a náhradné čeľuste č. 967040; 967045 vhodné aj pre zveráky GARANT-L a originálne zveráky LEINEN (nie pre LEINEN-JUNIOR č. 967060).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka