Paralelný zverák 150

Č. pol.: 967000 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 150 mm
Rozsah upnutia 255 mm
Smer otvárania otváranie smerom dozadu
Materiál vysokopevná liatina (GG 25)
Hmotnosť 52 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967000 150
EAN/GTIN 4045197694102
Číslo výrobcu 967000 150

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.
Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné prizmatické vedenie. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovnanie. Čeľuste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeľuste (pozri náhradné čeľuste).

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Lakování:

Strieborno-sivá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka