{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca | 2,5 m | |
Výška plošiny bez zábradlia | 0,5 m | |
Šírka plošiny | 1 300 mm | |
Hĺbka plošiny | 290 mm | |
Hmotnosť | 7,5 kg | |
Typ výrobku | Pracovná platforma |
Číslo položky | 966540 500 | |
EAN/GTIN | 4031405744042 | |
Číslo výrobcu | 966540 500 |