{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka L | 2,01 m | |
Dĺžka rebríka | 2,01 m | |
Pracovná výška cca. | 3,5 m | |
Výška platformy | 1,4 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,55 m | |
Výška nosníka | 50 mm | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741615 | |
Číslo výrobcu | 966500 6 |