Skladacie lešenie, normálne vyhotovenie 1550

Č. pol.: 966311 1550
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 200

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpacia technika Nosnosť 200 kg
    Pracovná výška cca. 3,55 m
    Výška lešenia 2,65 m
    Hmotnosť 68 kg
    Druh produktu Lešenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 966311 1550
    EAN/GTIN 4003866535125
    Číslo výrobcu 53512

    Popis

    Prevedenie:

    Sklápacie lešenie s jednoduchým ovládaním sklápacieho rámu jednou rukou a s robustným aretačným tlačidlom: Zaistenie a uvoľnenie iba jedným stlačením. Patentovaný celok ochranných okopových líšt. Zásuvné vedenie s ľahkým chodom z tvrdej umelej hmoty: Žiadne spriečenie pri spájaní zásuvných rámov. Šírka lešenia: 0,72 m; dĺžka lešenia: 1,8 m. Vrátane otočných kolies so zaisťovacou brzdou ⌀ 125 mm. Možnosť výstavby do pracovnej výšky max. 7,65 m.

    Norma:

    EN 1004 (trieda lešenia 3, zaťažiteľnosť do 200 kg/m2).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka