{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 200 kg | |
Pracovná výška cca. | 4,1 m | |
Výška platformy | 2 100 mm | |
Šírka platformy | 1 200 mm | |
Hĺbka platformy | 600 mm | |
Výška lešenia | 3,3 m | |
pojazdný | Áno | |
Počet pojazdných koliesok | 4 | |
Transportný rozmer | 1400×800×700 mm | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Druh produktu | Lešenie |
Číslo položky | 966305 2100 | |
EAN/GTIN | 4031405951013 |