{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Výška platformy bez zábradlia v mriežke | 0,81/1,08/1,34 m | |
Šírka platformy | 440 mm | |
Hĺbka platformy | 665 mm | |
Výložník Dĺžka (vysunutý stav) | 1 m | |
Výložník Šírka (vysunutý stav) | 1,45 m | |
Výložník Dĺžka(zasunutý stav) | 1 m | |
Výložník Šírka (zasunutý stav) | 1,45 m | |
Počet pojazdných koliesok | 2 | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 5 | |
držadlo zábradlia | 2 | |
Kolenná lišta | Áno | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princíp Two-hands-free | Áno | |
Safer Step | Áno | |
Druh produktu | Skladací plošinový rebrík |
Číslo položky | 966285 5 | |
EAN/GTIN | 4003866413256 | |
Číslo výrobcu | 41325 |