Mobilné plošinové schody, prístupné z oboch strán 3

Č. pol.: 966270 3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
    Výška platformy bez zábradlia 0,72 m
    Šírka platformy 600 mm
    Hĺbka platformy 800 mm
    Šírka ložnej plochy 0,77 m
    Hĺbka ložnej plochy 1,51 m
    Hĺbka priečky/schodu 200 mm
    Sklon schodíka 60 Stupeň
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovačom 2
    Počet riadiacich koliesok bez zaisťovača 2
    ⌀ riadiacich koliesok 125 mm
    Počet schodíkov vrátane platformy 3
    so zábradlím platformy Áno
    Schod Prevedenie Stupeň
    Kolenná lišta Áno
    Prístup obojstranná
    Hmotnosť 31 kg
    Norma DIN EN 131-7
    Princíp Two-hands-free Áno
    Druh produktu Podestové schodíky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 966270 3
    EAN/GTIN 4003866419814
    Číslo výrobcu 41981

    Popis

    Prevedenie:

    Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska ⌀ 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

    Norma:

    DIN EN 131-7

    Poznámka:

    • Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
    • Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka