{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 300 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Šírka ložnej plochy | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Hĺbka ložnej plochy | 0,73 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 65 mm | |
Kolieska | Áno | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
výškovo nastaviteľné | Áno | |
Hmotnosť | 24,5 kg | |
Druh produktu | Pracovný podstavec |
Číslo položky |
966205 1
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4031405304147
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
30414
Kopírovať |
|
Výrobca | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |