{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 300 kg | |
Atribút názvu produktu | Šírka stupienka 1000 mm | |
Výška plošiny bez zábradlia | 0,99 m | |
Dĺžka plošiny | 400 mm | |
Nad hlavou | 1 470 mm | |
Šírka lunovania/kroku | 1 000 mm | |
Nakloňte schody | 45 Stupeň | |
Roly | Áno | |
Počet úrovní vrátane platformy | 5 | |
Materiál | nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou | |
K vykonaniu dochádza | Stupeň | |
Dostupnosť | jednostranná | |
Hmotnosť | 46 kg | |
Štandard | DIN EN ISO 14 122 | |
Princíp bez použitia dvoch rúk | Áno | |
Typ výrobku | Podestové schodíky |
Číslo položky | 966194 5 | |
EAN/GTIN | 4003866555314 | |
Číslo výrobcu | 40855531 |