{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 300 kg | |
Atribút Názov produktu | Šírka stupienka 600 mm | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,8 m | |
Dĺžka platformy | 400 mm | |
Vykladanie | 1 270 mm | |
Šírka priečky/schodu | 600 mm | |
Sklon schodíka | 45 Stupeň | |
Kolieska | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 4 | |
Materiál | nosník z extrudovaných hliníkových profilov s vysokou pevnosťou | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
Princíp Two-hands-free | Áno | |
Druh produktu | Podestové schodíky |
Číslo položky | 966190 4 | |
EAN/GTIN | 4003866555222 | |
Číslo výrobcu | 40855522 |