{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Kombinácia modulu | B+C | |
Pracovná výška | 2,4 m | |
Výška plošiny bez zábradlia | 0,4 m | |
Hĺbka pódia | 0,8 m | |
Šírka lunovania/kroku | 555 mm | |
Hĺbka lunovania/kroku | 250 mm | |
Počet úrovní vrátane platformy | 2 | |
Materiál | konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu | |
K vykonaniu dochádza | Stupeň | |
Dostupnosť | jednostranná | |
Hmotnosť jedného modulu | 3,9 kg | |
Hmotnosť kombinácie modulov | 8,7 kg | |
Štandard | DIN EN 14183 | |
Typ výrobku | Pracovná podesta |
Číslo položky | 966150 C | |
EAN/GTIN | 4003866402625 | |
Číslo výrobcu | 40262 |